Beli harga tester kabel lan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Alat Penguji Kabel LAN 2in1atribut:
- Voltage DC (V): 600 +/- 0.5%
- Current DC (mA): 200 +/- 1.5%
- Current AC (mA): 200 +/- 2.0%
- Dimensions (mm): 60x80x40
- Voltage (V AC): 600 +/- 1.2%
- PROLiNK UTP LAN Cable (305m)Deskripsi:CONSTRUCTION - Pairs : 2 Insulated conductors twisted together - Printing : Each meter printed with sequential length counter - Jacket Nominal Wall Thickness : 0.7±0.01mm - Insulation Nominal Wall Thickness : 0.2mm ELECTRICAL PROPERTIES - Characteristic Impedance : 1. 64kHz: 125Ω±20% 2. 1to250MHz: 100Ω±15% - Conductor Resistance : MAX 18Ω/100m at 20°C - Insulation Resistance : MIN 150MΩ/KM - Mutual Capacitance : MAX 5600pf/100M - Resistance Unbalance : MAX 5% - Resistance Unbalance : MAX 300pf/100M COLOUR CODE Pair No : Colour A : White-Blue Stripe and Blue B : White-Orange Stripe and Orange C : White-Green Stripe and Green D : White-Brown Stripe and Brown MECHANICAL PROPERTIES - Operating Temperature : 75°Catribut:
- Conductor: 23 AWG (4 pair)
- Conductor Diameter (mm): 0.51±0.01
- Insulation: High Density Polyethylene
- Insulation Diameter (mm): 0.93±0.02
- Cable Diameter (mm): 5.1±0.15
- Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Voltatribut:
- Length (m): 100
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Type: NYFGBY
- Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
- Standard Delivery Length (m): 100
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Wipro Multimeter Digital (Multitester)atribut:
- Power (V): 9 6F22
- Color: Yellow
- Maximum Display: 1999
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga tester kabel lan Terbaru April 2026
| KRISBOW Alat Penguji Kabel LAN 2in1 | Rp1.099.900 |
| PROLiNK UTP LAN Cable (305m) | Rp1.299.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik) | Rp559.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp1.199.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik) | Rp3.399.900 |
| Hioki Carrying Case | Rp149.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| Wipro Multimeter Digital (Multitester) | Rp71.900 |
| BOSCH Cordless Circular Saw (Gergaji Bundar) | Rp3.199.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/7mP103117274-2.jpg)
/P102068489-1.jpg)
/fjP102051559-2.jpg)
/P101003153-1.jpg)

/0cP101000012-28.jpg)
/opP103076889-6.jpg)
/pgP101518916-3.jpg)
/P101000154-1.jpg)